Beli alat strapping di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Mulai

    Rp779.900

    Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Deskripsi:
    Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.
    atribut:
    • Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
    • Sealer Size (inch): 5/8
  2. Non Brand Manual Strapping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    Non Brand Manual Strapping Tool
    Deskripsi:
    Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
  3. YBICO Alat Pengikat Besi Steel Strapping Sealer
    Mulai

    Rp6.499.900

    YBICO Alat Pengikat Besi Steel Strapping Sealer
    Deskripsi:
    Alat Pengikat Besi Steel Strapping Sealer YBICOFor Steel Strapping 1inch (Double Notched)
    atribut:
    • For: Steel Strapping 1inch (Double Notched)
    • Handle Length (inch): 25.5
    • Size (inch): 1
    • Size (mm): 25
  4. STRAPEX Battery Powered Strapping Tool
    Mulai

    Rp109.999.900

    STRAPEX Battery Powered Strapping Tool
    Deskripsi:
    Strapex STB 83 Automatic Hand Tools for Plastic Strapping. Motorised tensioning and sealing system for Polypropylene (PP) and Polyester (PET) straps. The next generation of Battery Powered strapping tools for plastic strapping. Strapex STB 83 with patented EasyTrigger ™ Technology, can take your operations to a higher level. Strapex STB 83 Battery powered hand tools are designed to improve productivity across a wide range of applications
    atribut:
    • Charging Time (minute): 48 to 65
    • Cycles Per Charge: Low Tension: up to 800, Medium Tension: up to 600, High Tension: up to 400
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 367x149x135
    • Operating Mode: Auto / semi / manual
    • Standard Tension (N): 900 to 2500 (PET) , 400 to 1360 (PP)
    • Strap Thickness (mm): 0.5 to 1.0
    • Strap Type: PP & PET
    • Strap Width (mm): 12 to 13, 15 to 16
  5. Transpak Battery Powered Strapping Tool
    Mulai

    Rp54.999.900

    Transpak Battery Powered Strapping Tool
    Deskripsi:
    Helios H-45L is a battery powered strapping tool with superior features and performance. It is suitable for most of the strapping requirements in every application. Helios H-45L delivers the highest productivity and performance to meet the customer’s packaging needs.
    atribut:
    • Tension Range (Kg): up to 250
    • Strap Width (mm): 9 (H-45L-1-09) 11 - 13 (H-45L-1-12) 15 - 16 (H-45L-1-16)
    • Strap Thickness (mm): PP 0.55 - 1.05 PET 0.50 - 1.05
    • Battery: Bosch Li-Ion 18VDC 4.0Ah
    • Battery Charger: Bosch 115V (110V-120V), 230V (220V-240V) 50/60Hz 1PH
  6. POWERPACK Hand Strapping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

  7. TRUSCO Steel Band Packing Tool
    Mulai

    Rp39.900

    TRUSCO Steel Band Packing Tool
    Deskripsi:
    -A tightening machine for hoop iron.
  8. Wacon Hand Strapping Tensioner Tool Plastic
    9%
    Mulai

    Rp279.900

    Wacon Hand Strapping Tensioner Tool Plastic
    Deskripsi:
    Compitible for PP strapping band
    atribut:
    • Size (inch): 5/8
  9. Kennedy Hook Rack For Hanging 7Pcs
    Mulai

    Rp369.900

    Kennedy Hook Rack For Hanging 7Pcs
    Deskripsi:
    Kennedy Accessories for Roller Cabinets
    atribut:
    • Type: Accessories
    • Product Number: B019-03C
    • Suitable for use with: Kennedy Roller Cabinets
  10. SIAT Battery-Operated Strapping Tool
    Mulai

    Rp63.999.900

    SIAT Battery-Operated Strapping Tool
    Deskripsi:
    Battery strapping tool with adjustable functioning mode according to the application: automatic, semi-automatic, manual and soft. The strapping cycle is performed by pushing a single button (in automatic or semi-automatic mode). It is easy to use and to adjusted. Perfectly balanced, it can perform both vertical and horizontal strapping. The brushless motor is powered by the latest Li-Ion battery.
    atribut:
    • Strap Quality: PP - PET
    • Joint Type: Friction Weld Seal
  11. SHUTER Square Tool Hanging Board (Rak Papan Berlubang)
    Mulai

    Rp559.900

    SHUTER Square Tool Hanging Board (Rak Papan Berlubang)
    atribut:
    • Color: Black
    • Compatible for: For MS-630 + NTW/NTC(W61)+ CT(CW61)
    • Dimensions (mm): 630x2x400
  12. monotaro Storage Bin Stackable
    Mulai

    Rp34.900

    monotaro Storage Bin Stackable
    Deskripsi:
    There is a groove on the side and can be jointed sideways. It can be stacked vertically using a joint bar. Parts can be easily taken out even when they are stacked. Management is easy because it comes with a name tag.Arrangement of small parts*Do not use for anything other than its intended purpose. * Stacking storage is not possible when not in use.
    atribut:
    • Included Accessories: Four joint sticks, name tags, name tag cover
    • Material: Polypropylene
    • Maximum Number of Stacking: 3
  13. APR Impact Wrench
    Mulai

    Rp569.900

    APR Impact Wrench
    Deskripsi:
    Type AP78PROMAX+ adalah seri lengkap cvt edition impact JUMBO ANVIL 1/2INCH tenaga asli 1850nm tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap78promax+. Memenangkan the best JUMBO impact WRENCH 1/2inch 2024. Sebagai impact 1/2inch terkuat dan terbaik thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan bengkel mobil, serta servis mesin truck.Kelengkapan yang didapat :baterai 15cell LXTsock 1/2inch CVT 39-41 + konektorsock 8mm panjang 15cm + konektorKepala bor 10mm+ kunci bor + adaptorObeng” +- & sock roofting 8.10.sock 1/2inch 8cm nomer : 10,12,14,17,19,21,241 FAST charging1 unit mesin AP78PROMAX+ 1850NM REAL.Buku manual bahasa Indonesia.Ketahanan baterai Rata” Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas.Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
  14. Strapwell Battery Powered Strapping Tool
    Mulai

    Rp38.999.900

    Strapwell Battery Powered Strapping Tool
    Deskripsi:
    SW-3G series electric battery powered strapping tool has been improved greatly in functions, performances and appearance after continuous test and improvements by our R&D team. It overperforms competitors' similar tool in quality. Theoretically, up to 700 strap beats can be achieved for a battery charging, the maximum tension force can reach 2800N (the direct tension force of strap tension wheel can reach 4200N), and the welding time is as short as 1s.
    atribut:
    • Strap Material: Flat or Embossed PET (polyester) or PP (polypropylene) strap.
    • Strap Width (mm): 13-16
    • Strap Thickness (mm): 0.5-1.2
    • Dimensions (mm): 335x145x145
    • Tension (N): 400-2800 (adjustable, the tension force of the tension wheel can reach 4200N)
    • Input Voltage (V): 230 (50/60Hz, 75W (110V optional))
    • Output voltage (V): 10.8-18 (Maximum DC 3.5A)
    • Tightening Speed (mm/s): 100-200
    • Voltage (V): 18
  15. TONE Service Board Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp24.999.900

    TONE Service Board Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Frequently used sizes are stored on an easy-to-manage board.Comes with a shutter to prevent theft.
    atribut:
    • Case Dimensions (DxH) (mm): 122x770
    • Color: Red/Black
    • Set Contents: C635B (service board with shutter), C63C (tool set)
    • Set Contents (points): 74
    • Type: With shutter
  16. Hikari Perforated Board (Rak Papan Berlubang)
    Mulai

    Rp299.900

    Hikari Perforated Board (Rak Papan Berlubang)
    Deskripsi:
    -Using a space on a wall, it can be used for classification or storage of tools.-Using separately-sold mounting parts, it can be attached on a plaster board, concrete, or wood. -For storage/classification of tools. -With frame
Daftar Harga alat strapping Terbaru October 2026
Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetRp779.900
YOUNGSUN Portable Strapping ToolsRp12.999.900
Non Brand Manual Strapping ToolRp669.900
YBICO Alat Pengikat Besi Steel Strapping SealerRp6.499.900
STRAPEX Battery Powered Strapping ToolRp109.999.900
Transpak Battery Powered Strapping ToolRp54.999.900
POWERPACK Hand Strapping ToolRp289.900
TRUSCO Steel Band Packing ToolRp39.900
Wacon Hand Strapping Tensioner Tool PlasticRp279.900
Kennedy Hook Rack For Hanging 7PcsRp369.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)